Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/12V GU4 foglalat MR11 345lm 2700K IP20 SN123334 - 448766

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,2W/12V GU4 foglalat MR11 345lm 2700K IP20 SN123334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU4

  • Lámpateljesítmény - 4.2-4.2 W

  • Fényáram - 345-345 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123334

Gyártói cikkszám

448766

Gyártói típuskód

P MR11 35 36° 4.2 W/2700K GU4

Foglalat:

GU4

Lámpateljesítmény:

4.2-4.2 W

Fényáram:

345-345 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

38 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Átmérő:

35 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

600 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

500-500 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,2W/12V GU4 foglalat MR11 345lm 2700K IP20