Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 4,3W/230V GU10 350lm 2700K 36° PAR16 IP20 SN138355 - 608153

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,3W/230V GU10 350lm 2700K 36° PAR16 IP20 SN138355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075608153

Sonepar cikkszám

SN138355

Gyártói cikkszám

608153

Gyártói típuskód

LPPAR165036 4,3W/827 230V GU10 FS1

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

52 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

81 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Fényerősség:

600 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

38-38 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,3W/230V GU10 350lm 2700K 36° PAR16 IP20