Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V 3000K G23 foglalat 450lm IP20 SN108334 - 135284

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V 3000K G23 foglalat 450lm IP20 SN108334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G23

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 450-450 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 166 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108334

Gyártói cikkszám

135284

Gyártói típuskód

DULUX S9LED 4,5W/830 230V EM G23 FS1

Foglalat:

G23

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

450-450 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

166 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

100 lm/W

Átmérő:

33 mm

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

40-40 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,5W/230V 3000K G23 foglalat 450lm IP20