LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V 4000K G23 foglalat 450lm IP20 SN108336 - 135307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G23
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Fényáram - 500-500 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 166 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108336
Gyártói cikkszám
135307
Gyártói típuskód
DULUX S9LED 4,5W/840 230V EM G23 FS1
Foglalat:
G23
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Fényáram:
500-500 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
166 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
111 lm/W
Átmérő:
33 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
40-40 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1