Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat PAR16 350lm 2700K IP20 SN133757 - 448384/012049

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat PAR16 350lm 2700K IP20 SN133757

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075448384

Sonepar cikkszám

SN133757

Gyártói cikkszám

448384/012049

Gyártói típuskód

LED PARATHOM PAR16 50 827 E14 4,5W 350lm

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

73 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Fényerősség:

650 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

38-38 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat PAR16 350lm 2700K IP20