Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 dimmelhető SN153567 - 797857

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 dimmelhető SN153567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075797857

Sonepar cikkszám

SN153567

Gyártói cikkszám

797857

Gyártói típuskód

P PAR16 50 36 ° 4.5 W/2700 K GU10 DIM

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

52 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

egyéb

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

77 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

színtelen

Védettség:

IP20

Fényerősség:

600 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

27-27 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 4,5W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 dimmelhető