LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V 470lm 2700K-6500K RGBW E14 foglalat 3db/cs SN159188 - 485938
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075485938
Sonepar cikkszám
SN159188
Gyártói cikkszám
485938
Gyártói típuskód
SMARTWIFIB40 4,9W 230V RGBWFRE14FS3LEDV
Izzó ledes 4,9W/230V 470lm 2700K-6500K RGBW E14 foglalat 3db/cs