Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V GU10 fog RGBW FR IP20 SN137026 - 485693

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4,9W/230V GU10 fog RGBW FR IP20 SN137026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075485693

Sonepar cikkszám

SN137026

Gyártói cikkszám

485693

Gyártói típuskód

SMTWFPAR16 4,9W 230VRGBW FR GU10FS1LEDV

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Sugárzási szög:

45-45 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

RGBW

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Fényhasznosítás:

70 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Fényerősség:

470 cd

Távirányítás lehetséges:

Igen

Névleges áram:

43-43 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.16

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4,9W/230V GU10 fog RGBW FR IP20