LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 350lm P45 IP20 SN123321 - 447134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E14
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 350-350 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 77 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123321
Gyártói cikkszám
447134
Gyártói típuskód
ST CLAS P 31 CL 4 W/2700K E14
Foglalat:
E14
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
350-350 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
77 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
87 lm/W
Átmérő:
45 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.4
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
32-32 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0