Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 380lm P45 IP20 SN122631 - 456549

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 380lm P45 IP20 SN122631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Fényáram - 380-380 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122631

Gyártói cikkszám

456549

Gyártói típuskód

ST CLAS P 34 4 W/2700K E14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Fényáram:

380-380 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

78 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

300-300 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

95 lm/W

Átmérő:

45 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

380 lm

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

35-35 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 4W/230V E14foglalat 2700K 380lm P45 IP20