LEDVANCE - Izzó ledes 4W/230V G9 foglalat 2700K 470lm szabályozható SN174213 - 432246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075432246
Sonepar cikkszám
SN174213
Gyártói cikkszám
432246
Gyártói típuskód
LED PIN 40 320° DIM 4W 827 Clear G9
Izzó ledes 4W/230V G9 foglalat 2700K 470lm szabályozható