LEDVANCE - Izzó ledes 5,5W/230V 4000K 470lm normál alak SN084178 - 027114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W
Fényáram - 470-470 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084178
Gyártói cikkszám
027114
Gyártói típuskód
LEDPCLA40 5,5W/840 230V FR E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
5.5-5.5 W
Fényáram:
470-470 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
110 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Átmérő:
60 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,5W/230V 4000K 470lm normál alak