Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 5,5W/230V DIM GU10 foglalat 927 36° PAR16 IP20 SN128023 - 112544

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 5,5W/230V DIM GU10 foglalat 927 36° PAR16 IP20 SN128023

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 5.5-5.5 W

  • Fényáram - 350-350 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN128023

Gyártói cikkszám

112544

Gyártói típuskód

SST PAR 16 50 36° 5.5 W/2700K GU10 DIM

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

5.5-5.5 W

Fényáram:

350-350 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

63 lm/W

Átmérő:

51 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

350 lm

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 5,5W/230V DIM GU10 foglalat 927 36° PAR16 IP20