LEDVANCE - Izzó ledes 5,9W/230V GU10 foglalat 2700K 350lm 36° PAR16 szab. SN098239 - 095380
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU10
Lámpateljesítmény - 5.9-5.9 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 55 mm
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098239
Gyártói cikkszám
095380
Gyártói típuskód
LPPAR16D5036 5,9W/927 230V GU10
Foglalat:
GU10
Lámpateljesítmény:
5.9-5.9 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
55 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
51 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
6 kWh
Izzó ledes 5,9W/230V GU10 foglalat 2700K 350lm 36° PAR16 szab.