Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W 2700K E27 foglalat 806lm filament dimm Ledvance SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27 IP20 SN139308 - 269743

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6,5W 2700K E27 foglalat 806lm filament dimm Ledvance SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27 IP20 SN139308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 6.5-6.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN139308

Gyártói cikkszám

269743

Gyártói típuskód

SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

105 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

300-300 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

55-55 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 6,5W 2700K E27 foglalat 806lm filament dimm Ledvance SST CLAS A 60 6.5 W/2700K E27 IP20