Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 65W/110V E40 foglalat 10800lm 2700K IP40 SN132723 - 453807

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 65W/110V E40 foglalat 10800lm 2700K IP40 SN132723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E40

  • Lámpateljesítmény - 65-65 W

  • Fényáram - 10800-10800 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 260 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075453807

Sonepar cikkszám

SN132723

Gyártói cikkszám

453807

Gyártói típuskód

OSRAM NAV LED 150 65W 727 E40

Foglalat:

E40

Lámpateljesítmény:

65-65 W

Fényáram:

10800-10800 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

260 mm

Névleges feszültség:

85-110 V

Sugárzási szög:

360-360 °

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

166 lm/W

Átmérő:

70 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

10800 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP40

Teljesítményfaktor:

0.7

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

1380-1380 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Torzulási faktor (THD):

4

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.09

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 65W/110V E40 foglalat 10800lm 2700K IP40