LEDVANCE - Izzó ledes 65W/110V E40 foglalat 12000lm 4000K IP40 SN132724 - 453821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E40
Lámpateljesítmény - 50-50 W
Fényáram - 12000-12000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075453821
Sonepar cikkszám
SN132724
Gyártói cikkszám
453821
Gyártói típuskód
OSRAM NAV LED 150 65W 740 E40
Foglalat:
E40
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Fényáram:
12000-12000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
260 mm
Névleges feszültség:
85-110 V
Sugárzási szög:
360-360 °
Lámpaforma:
egyéb
Üveg / fedél kivitel:
világos
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Fényhasznosítás:
185 lm/W
Átmérő:
70 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
12000 lm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP40
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
1380-1380 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Min. kapcsolások száma:
100000
Torzulási faktor (THD):
4
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.09
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Szürkületi kapcsolóval:
Nem