Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 3000K G23 foglalat 630lm IP20 SN096155 - 135321

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 3000K G23 foglalat 630lm IP20 SN096155

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 50-50 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096155

Gyártói cikkszám

135321

Gyártói típuskód

DULUX S11LED 6W/830 230V EM G23 FS1

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

50-50 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

630-630 lm

Fényhasznosítás:

105 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

G23

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

fehér

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

33 mm

Hosszúság:

237 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 6W/230V 3000K G23 foglalat 630lm IP20