Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 4000K G23 foglalat 700lm SN149020 - 558083

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V 4000K G23 foglalat 700lm SN149020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G23

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Fényáram - 700-700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 234 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075558083

Sonepar cikkszám

SN149020

Gyártói cikkszám

558083

Gyártói típuskód

DULUX S LED EM & AC Mains 6 W/4000 K

Foglalat:

G23

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Fényáram:

700-700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

234 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

140-140 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

116 lm/W

Átmérő:

32 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

700 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

29-29 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

30

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Izzó ledes 6W/230V 4000K G23 foglalat 700lm