LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24d-1 foglalat 600lm 3000K IP20 SN163637 - 823099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075823099
Sonepar cikkszám
SN163637
Gyártói cikkszám
823099
Gyártói típuskód
DULUX LED D13 EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1
Izzó ledes 6W/230V G24d-1 foglalat 600lm 3000K IP20