LEDVANCE - Izzó ledes 6W/230V G24d-1 foglalat 660lm 4000K IP20 SN132725 - 558182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G24d-1
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 660-660 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075558182
Sonepar cikkszám
SN132725
Gyártói cikkszám
558182
Gyártói típuskód
DULUX D13LED 6W/840 230VEMG24D-1
Foglalat:
G24d-1
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
660-660 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
148 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
120-120 °
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
110 lm/W
Átmérő:
34 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
660 lm
Ház színe:
fehér
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
27-27 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szürkületi kapcsolóval:
Nem