LEDVANCE - Izzó ledes 7,5W/230V 1055lm 2700K E27 foglalat dimm SN183628 - 436886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075112360
Sonepar cikkszám
SN183628
Gyártói cikkszám
436886
Gyártói típuskód
LED S CLA75 DIM 7,5W FIL E27
Izzó ledes 7,5W/230V 1055lm 2700K E27 foglalat dimm