Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes 7,5W/230V 2700K E27 foglalat 806lm szabályozható IP20 SN123319 - 433069

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7,5W/230V 2700K E27 foglalat 806lm szabályozható IP20 SN123319

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 7.5-7.5 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN123319

Gyártói cikkszám

433069

Gyártói típuskód

LEDTSLIM60D 7,5W/827 230V E27

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

7.5-7.5 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

90 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

107 lm/W

Átmérő:

32 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

42-42 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

8 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7,5W/230V 2700K E27 foglalat 806lm szabályozható IP20