Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W/230V GU10 foglalat 4000K 650lm PAR16 dim. SN147680 - 608979

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7,9W/230V GU10 foglalat 4000K 650lm PAR16 dim. SN147680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 7.9-7.9 W

  • Fényáram - 650-650 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075608979

Sonepar cikkszám

SN147680

Gyártói cikkszám

608979

Gyártói típuskód

LPPR16D80120 8,3W/940 230V GU10

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

7.9-7.9 W

Fényáram:

650-650 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

52 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

650 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

210 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

45-45 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.17

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 7,9W/230V GU10 foglalat 4000K 650lm PAR16 dim.