LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V E27foglalat 2700K 650lm A60 IP20 SN122632 - 435346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 650-650 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 105 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122632
Gyártói cikkszám
435346
Gyártói típuskód
ST CLAS A 50 7 W/2700K E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
650-650 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
105 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
92 lm/W
Átmérő:
60 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
58-58 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0