Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V G24q-2 foglalat 770lm 4000K IP20 SN132733 - 559158

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 7W/230V G24q-2 foglalat 770lm 4000K IP20 SN132733

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G24q-2

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 770-770 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 143 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075559158

Sonepar cikkszám

SN132733

Gyártói cikkszám

559158

Gyártói típuskód

DULUXDE18LED 7W/840230VHFG24Q-2

Foglalat:

G24q-2

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

770-770 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

143 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

120-120 °

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Átmérő:

33 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

770 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

32-32 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 7W/230V G24q-2 foglalat 770lm 4000K IP20