Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 8,3W/230V GU10 foglalat 3000K 36 fokos szabályozható IP20 SN143276 - 609112

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 8,3W/230V GU10 foglalat 3000K 36 fokos szabályozható IP20 SN143276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 8.3-8.3 W

  • Fényáram - 575-575 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 52 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075609112

Sonepar cikkszám

SN143276

Gyártói cikkszám

609112

Gyártói típuskód

P PAR 16 80 36 ° 8.3 W/3000 K GU10

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

8.3-8.3 W

Fényáram:

575-575 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

52 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

36-36 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

69 lm/W

Átmérő:

50 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

575 lm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

840 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

46-46 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.17

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó ledes 8,3W/230V GU10 foglalat 3000K 36 fokos szabályozható IP20