LEDVANCE - Izzó ledes 8,5W/230V E27 foglalat 806lm 2700K inverterrel IP20 SN089343 - 125865
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 8.5-8.5 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 142 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089343
Gyártói cikkszám
125865
Gyártói típuskód
PARATHOM+ CL A EM FR 60 8,5W/827 E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
8.5-8.5 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
142 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
94 lm/W
Átmérő:
66 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
44-44 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
100000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.13