LEDVANCE - Izzó ledes 8W/840 230VHF 2G11 SN153460 - 557499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - 2G11
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 1000-1000 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 230 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075557499
Sonepar cikkszám
SN153460
Gyártói cikkszám
557499
Gyártói típuskód
DULUX L18LED 8W/840 230VHF 2G11 FS1
Foglalat:
2G11
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
1000-1000 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
230 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
140-140 °
Lámpaforma:
cső, egy végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Fényhasznosítás:
125 lm/W
Átmérő:
44 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1000 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
38-38 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
30
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.11
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0