LEDVANCE - Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K inverterrel SN089346 - 125889
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 142 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089346
Gyártói cikkszám
125889
Gyártói típuskód
PARATHOM+ CL A EM FR 75 9W/827 E27
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
142 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Átmérő:
66 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 9,5W/230V E27 foglalat 1055lm 2700K