Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 806lm 2700-6500K E27 SN161631 - 485396

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V 806lm 2700-6500K E27 SN161631

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 9-9 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-6500 K

  • Hosszúság - 112 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075485396

Sonepar cikkszám

SN161631

Gyártói cikkszám

485396

Gyártói típuskód

SMARTWIFIA60 9W 230V RGBWFR E27 FS1

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

9-9 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

2700-6500 K

Hosszúság:

112 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Sugárzási szög:

215-215 °

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

RGBW

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

89 lm/W

Átmérő:

60 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

806 lm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.5

Távirányítás lehetséges:

Igen

Névleges áram:

52-52 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Igen

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.14

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Igen

IFTTT-támogatással:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 9W/230V 806lm 2700-6500K E27