LEDVANCE - Izzó ledes 9W/230V E27 2700K STICK IP20 SN140214 - 593350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 9-9 W
Fényáram - 1050-1050 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075593350
Sonepar cikkszám
SN140214
Gyártói cikkszám
593350
Gyártói típuskód
LEDPSTICK75
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
9-9 W
Fényáram:
1050-1050 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
116 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
200-200 °
Lámpaforma:
lineáris
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
116 lm/W
Átmérő:
36 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1050 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.5
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
66-66 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
100000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
115
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.14
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0