Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Izzó ledes E14 1,3W/230V 2700K filament IP20 SN089344 - 042384

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes E14 1,3W/230V 2700K filament IP20 SN089344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 1.3-1.3 W

  • Fényáram - 110-110 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089344

Gyártói cikkszám

042384

Gyártói típuskód

LEDPT2610 1,3W/827 FIL E14

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

1.3-1.3 W

Fényáram:

110-110 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

63 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Fényhasznosítás:

84 lm/W

Átmérő:

26 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

18-18 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

15000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes E14 1,3W/230V 2700K filament