Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm SN166141 - 064784

MásolásMásolás
LEDVANCE - Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm SN166141

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854064784

Sonepar cikkszám

SN166141

Gyártói cikkszám

064784

Gyártói típuskód

PIN50 P 4.8 W 827 CL G9

Izzó ledes G9 4,8W 2700K 600lm 59 mm