LEDVANCE - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! LED-es fénycső 26x1500mm 37W/4000K 5600lm SN150111
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 60-60 V
Névleges áram - 188-188 mA
Teljesítményfaktor - 0.9
Lámpateljesítmény - 37-37 W
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075542969
Sonepar cikkszám
SN150111
Gyártói cikkszám
542969
Gyártói típuskód
ST5HO80-1.5M 37W/840 60-90V HF
Névleges feszültség:
60-60 V
Névleges áram:
188-188 mA
Teljesítményfaktor:
0.9
Lámpateljesítmény:
37-37 W
Feszültség fajtája:
AC
Fényáram:
5600-5600 lm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
5600 lm
Fényhasznosítás:
151 lm/W
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
matt
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Foglalat:
G5
Szín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Sugárzási szög:
190-190 °
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Átmérő:
17 mm
Hosszúság:
1449 mm
Védettség:
IP20
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Lámpa megnevezés:
egyéb
Min. kapcsolások száma:
200000
Torzulási faktor (THD):
20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
41 kWh
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem