Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 9W/ 4000K G24d-3foglalat SN165720 - 823198

MásolásMásolás
LEDVANCE - Kompfcső 2pin LED 9W/ 4000K G24d-3foglalat SN165720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075823198

Sonepar cikkszám

SN165720

Gyártói cikkszám

823198

Gyártói típuskód

DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3

Kompfcső 2pin LED 9W/ 4000K G24d-3foglalat