Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Körfénycső LED-es E27-es 14,5W 1521lm 2700K IP20 SN137343 - 606999

MásolásMásolás
LEDVANCE - Körfénycső LED-es E27-es 14,5W 1521lm 2700K IP20 SN137343

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 110-110 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.5

  • Lámpateljesítmény - 14.5-14.5 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN137343

Gyártói cikkszám

606999

Gyártói típuskód

LED CIRCOLUX 14,5W/827 230V FR E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

110-110 mA

Teljesítményfaktor:

0.5

Lámpateljesítmény:

14.5-14.5 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

1521-1521 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1521 lm

Fényhasznosítás:

104 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

golyó

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Foglalat:

E27

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

160-160 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

260 mm

Hosszúság:

86 mm

Védettség:

IP20

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Lámpa megnevezés:

egyéb

Min. kapcsolások száma:

100000

Torzulási faktor (THD):

95

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Körfénycső LED-es E27-es 14,5W 1521lm 2700K IP20