Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 10W/3000K 1350 lm 26x849mm SN151442 - 543249

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 10W/3000K 1350 lm  26x849mm SN151442

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Fényáram - 1350-1350 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 849 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075543249

Sonepar cikkszám

SN151442

Gyártói cikkszám

543249

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T5 HF HE21 10 W/3000 K 849 mm

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Fényáram:

1350-1350 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

849 mm

Névleges feszültség:

50-50 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

135 lm/W

Átmérő:

17 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1350 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

119-119 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.11

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 10W/3000K 1350 lm 26x849mm