Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 24W/4000K 3600lm G13 IP20 SN165730 - 824010

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 1500mm 24W/4000K 3600lm G13 IP20 SN165730

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075824010

Sonepar cikkszám

SN165730

Gyártói cikkszám

824010

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM CON P 1500 24W 840

LED-es fénycső 1500mm 24W/4000K 3600lm G13 IP20