LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1149mm 16W 2400lm 4000K T5 IP20 SN175993 - 824317
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075824317
Sonepar cikkszám
SN175993
Gyártói cikkszám
824317
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 AC HE28 P 1149 mm 16W 840
LED-es fénycső 16x1149mm 16W 2400lm 4000K T5 IP20