Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 26W 4000lm 4000K T5 IP20 SN118337 - 137981

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 16x1449mm 26W 4000lm 4000K T5 IP20 SN118337

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Fényáram - 4000-4000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1449 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118337

Gyártói cikkszám

137981

Gyártói típuskód

ST5HO49-UN 26 W/4000K 1449 mm

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Fényáram:

4000-4000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1449 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Fényhasznosítás:

153 lm/W

Átmérő:

17 mm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

120-120 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Igen

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

26 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.09

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 16x1449mm 26W 4000lm 4000K T5 IP20