LEDVANCE - LED-es fénycső 16x849mm 10W 1500lm 4000K T5 SX093796 - 029400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854029400
Sonepar cikkszám
SX093796
Gyártói cikkszám
029400
Gyártói típuskód
LED TUBE T5 HF P 849 mm 10W 840
LED-es fénycső 16x849mm 10W 1500lm 4000K T5