Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - LED-es fénycső 17W 3000K 2150lm 16x1149 mm SN151444 - 543188

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 17W 3000K 2150lm 16x1149 mm SN151444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 17-17 W

  • Fényáram - 2150-2150 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 1149 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075543188

Sonepar cikkszám

SN151444

Gyártói cikkszám

543188

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T5 HF HE28 17 W/3000 K 1149.00 mm

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

17-17 W

Fényáram:

2150-2150 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

1149 mm

Névleges feszültség:

100-100 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

126 lm/W

Átmérő:

17 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2150 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

147-147 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

19 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.12

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 17W 3000K 2150lm 16x1149 mm