LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 12,7W/230V 2100lm 4000K rövidzárral IP20 SN132698 - 612273
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 12.7-12.7 W
Fényáram - 2100-2100 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1212 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075612273
Sonepar cikkszám
SN132698
Gyártói cikkszám
612273
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM PRO 1200 12.7W 840
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
12.7-12.7 W
Fényáram:
2100-2100 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1212 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
190-190 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
75000 h
Fényhasznosítás:
165 lm/W
Átmérő:
26.7 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
2100 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
58-58 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
18
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
13 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0