Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 13,1W/4000K SN132760 - 594326

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 13,1W/4000K SN132760

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 13.1-13.1 W

  • Fényáram - 2100-2100 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1212 mm

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075594326

Sonepar cikkszám

SN132760

Gyártói cikkszám

594326

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM MS 1200 13.1W 840

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

13.1-13.1 W

Fényáram:

2100-2100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1212 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

160 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2100 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

60-60 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

C

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

16

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1200mm 13,1W/4000K