Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8 SN161926 - 036835

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8 SN161926

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854036835

Sonepar cikkszám

SN161926

Gyártói cikkszám

036835

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM UO P 1200 15.6W 840

LED-es fénycső 26x1200mm 15,6W/4000K 2500lm T8