Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm IP20 SN144857 - 611672

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm IP20 SN144857

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 75-75 mA

  • Teljesítményfaktor - 0.9

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075611672

Sonepar cikkszám

SN144857

Gyártói cikkszám

611672

Gyártói típuskód

SubstiTUBE T8 EM Value 15 W/3000 K 1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

75-75 mA

Teljesítményfaktor:

0.9

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

1620-1620 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1620 lm

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Foglalat:

G13

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

190-190 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Átmérő:

26.7 mm

Hosszúság:

1212 mm

Védettség:

IP20

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Lámpa megnevezés:

T8

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

LED-es fénycső 26x1200mm 15W/3000K 1620lm IP20