LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 18,8W/230V 3100lm 4000K rövidzárral IP20 SN132699 - 612310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 18.8-18.8 W
Fényáram - 3100-3100 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 1513 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075612310
Sonepar cikkszám
SN132699
Gyártói cikkszám
612310
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM PRO 1500 18.8W 840
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
18.8-18.8 W
Fényáram:
3100-3100 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
1513 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
190-190 °
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
75000 h
Fényhasznosítás:
164 lm/W
Átmérő:
26.7 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
3100 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
88-88 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
19
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
19 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0