Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W 3330lm 3000K IP20 SN142217 - 611979

MásolásMásolás
LEDVANCE - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W 3330lm 3000K IP20 SN142217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 23.1-23.1 W

  • Fényáram - 3330-3330 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 1513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075611979

Sonepar cikkszám

SN142217

Gyártói cikkszám

611979

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM ADV UO 1500 23.1W 830

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

23.1-23.1 W

Fényáram:

3330-3330 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

144 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3330 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

109-109 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W 3330lm 3000K IP20