LEDVANCE - LED -es fénycső 26x1500mm 23,1W/6500K 3700lm T8 SN161929 - 037054
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 23.1-23.1 W
Fényáram - 3700-3700 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 1513 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854037054
Sonepar cikkszám
SN161929
Gyártói cikkszám
037054
Gyártói típuskód
LEDTUBE T8 EM UO P 1500 23.1W 865
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
23.1-23.1 W
Fényáram:
3700-3700 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
1513 mm
Névleges feszültség:
220-220 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényhasznosítás:
160 lm/W
Átmérő:
26.7 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
3700 lm
Lámpa megnevezés:
T8
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
102-102 mA
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
200000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
24 kWh
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Szürkületi kapcsolóval:
Nem